扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MATCO-NORCA 330-109 維修夾三螺栓 3 英寸 304 不銹鋼 | AE7BLM 5WMR8

MATCO-NORCA 330-109 維修夾 三螺栓 3 英寸 304 不銹鋼

有現貨
貨號:AE7BLM 型號:330-109交叉參考:5WMR8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,929 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目維修夾
螺栓尺寸7機構/ 16“
總長:9"
材料304型不銹鋼
金屬探測
管道尺寸3"
管尺寸3"
類別三螺栓

送貨信息:

船重(kg) 1.64
船高(厘米)12.45
船長(厘米)37.34
船寬(厘米)23.37
HS代碼7326908588
原產地US

產品詳細說明:

  • 特殊功能:用於連接兩種長度的類似螺紋桿,溫度。 範圍-40至212 F,額定壓力150 PSI

產品型號

產品型號螺栓尺寸總長:管道尺寸管尺寸類別價錢
MATCO-NORCA 330-029 維修夾三螺栓 3/8 英寸 304 不銹鋼 | AE7BKV 5WMP0 330-0293機構/ 8“9"3機構/ 8“3機構/ 8“三螺栓新台幣1,824元
MATCO-NORCA 330-0312 維修夾 四螺栓 1/2 英寸 304 不銹鋼 | AE7BKW 5WMP1 330-03123機構/ 8“12“1機構/ 2“1機構/ 2“四螺栓新台幣2,076元
MATCO-NORCA 330-0412 維修夾四螺栓 3/4 英寸 304 不銹鋼 | AE7BKX 5WMP3 330-04123機構/ 8“12“3機構/ 4“3機構/ 4“四螺栓新台幣2,535元
MATCO-NORCA 330-049 維修夾三螺栓 3/4 英寸 304 不銹鋼 | AE7BKY 5WMP4 330-0493機構/ 8“9"3機構/ 4“3機構/ 4“三螺栓新台幣1,886元
MATCO-NORCA 330-0512 維修夾 四螺栓 1 英寸 304 不銹鋼 | AE7BKZ 5WMP5 330-05123機構/ 8“12“1"1"四螺栓新台幣2,773元
MATCO-NORCA 330-059 維修夾 三螺栓 1 英寸 304 不銹鋼 | AE7BLA 5WMP6 330-0593機構/ 8“9"1"1"三螺栓新台幣2,091元
MATCO-NORCA 330-0612 維修夾 四螺栓 1 1/4 英寸 304 不銹鋼 | AE7BLB 5WMP7 330-06123機構/ 8“12“1-1 / 4“1-1 / 4“四螺栓新台幣3,026元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MATCO-NORCA 330-109 維修夾 三螺栓 3 英寸 304 不銹鋼
新台幣3,929元 /單元