得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 墊片庫存 |
長度公差 | +/- 0.250英寸 |
材料 | 302不銹鋼 |
洛氏硬度 | 40-45 |
尺寸 | 6 x 100“ |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 185,000 PSI |
厚度 | 0.787mm |
厚度公差 | +/- 0.0008英寸 |
類別 | 滾動 |
寬度公差 | +/- 0.005英寸 |
船重(kg) | 2.79 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | 材料 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-6-100 | - | - | 302不銹鋼 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣2,935元 | |
002-6-100 | - | - | 302不銹鋼 | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣2,597元 | |
003-6-100 | - | - | 302不銹鋼 | 0.076mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣2,477元 | |
004-6-100 | - | - | 302不銹鋼 | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | - | 詢價
|
005-6-100 | - | - | 302不銹鋼 | 0.127mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣2,754元 | |
006-6-100 | - | - | 302不銹鋼 | 0.152mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣3,008元 | |
007-6-100 | - | - | 302不銹鋼 | 0.178mm | +/- 0.0005英寸 | - | 詢價
|