得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 全螺紋螺柱 |
課程 | 2A |
完 | PTFE(含氟聚合物) |
級 | B7 |
材料 | B7合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 125,000 PSI |
總長度 | 5.25“ |
洛氏硬度 | C35 |
溫度。 範圍 | 1100 F |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
螺紋類型 | UNC |
UPC | 467700616755 |
船重(kg) | 1.7 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 7318155051 |
原產地 | US |