項目 | 開槽墊片 |
螺栓尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 2" |
材料 | 300系列不銹鋼 |
洛氏硬度 | B80-90 |
尺寸 | A |
槽深 | 1-9 / 32“ |
槽寬 | 5機構/ 8“ |
標籤高度 | 1機構/ 2“ |
標籤寬度 | 1" |
脾氣 | 退火 |
厚度 | 1.27mm |
厚度公差 | +/- 0.0010英寸 |
類別 | 帶標籤 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7326190080 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 件數 | 洛氏硬度 | 脾氣 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA001-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 全硬 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣1,914元 | |
MSA002-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 全硬 | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣1,229元 | |
MSA003-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 全硬 | 0.076mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣1,229元 | |
MSA004-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 全硬 | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣1,260元 | |
MSA005-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 全硬 | 0.127mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣1,260元 | |
MSA010-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 全硬 | 0.254mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,260元 | |
MSA015-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 全硬 | 0.381mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,260元 |