項目 | 開槽墊片 |
總長: | 3" |
材料 | 304不銹鋼 |
槽寬 | 1" |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 3" |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 件數 | 洛氏硬度 | 槽寬 | 脾氣 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高位001-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 7機構/ 8“ | 全硬 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣2,012元 | |
最高位002-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 7機構/ 8“ | 全硬 | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣1,531元 | |
最高位003-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 7機構/ 8“ | 全硬 | 0.076mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣1,558元 | |
最高位004-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 7機構/ 8“ | 全硬 | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣1,558元 | |
最高位005-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 7機構/ 8“ | 全硬 | 0.127mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣1,513元 | |
最高位010-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 7機構/ 8“ | 全硬 | 0.254mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,719元 | |
最高位015-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 7機構/ 8“ | 全硬 | 0.381mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣1,738元 |