項目 | 開槽墊片分類 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 8“ |
總長: | 3" |
材料 | 300系列不銹鋼 |
件數 | 260 |
尺寸 | B-3 X 3“ |
槽深 | 2.125“ |
槽寬 | 7機構/ 8“ |
標籤高度 | 5機構/ 8“ |
標籤寬度 | 1-1 / 2“ |
厚度範圍(英寸) | 0.001 - 0.125 |
類別 | 帶標籤 |
UPC | 794234105227 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 11.68 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 49.28 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 7326190080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 螺栓尺寸 | 總長: | 信號寬度 | 材料 | 件數 | 尺寸 | 槽深 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA2-FK | 帶標籤 | 1機構/ 2“ | 2" | 2" | 300系列不銹鋼 | 260 | A-2 X 2“ | 1-9 / 32“ | 新台幣21,312元 | ||
MSC4-FK | 帶標籤 | 7機構/ 8“ | 4" | 4" | 300系列不銹鋼 | 260 | C-4 X 4“ | 2.75“ | 新台幣40,514元 | ||
MSD5-FK | 帶標籤 | 1.25“ | 5" | 5" | 300系列不銹鋼 | 260 | D-5 X 5“ | 3.625“ | 新台幣55,316元 | ||
MSE6-FK | 無標籤 | 1.625“ | 6" | 6ft。 | 300系列不銹鋼 | 52 | E-6 X 6“ | 4" | 新台幣29,611元 | ||
MSH8-FK | 無標籤 | 2" | 8" | 8" | 300系列不銹鋼 | 52 | 高-8 X 8“ | 6" | 新台幣41,031元 | ||
MSA2-CK | 帶標籤 | 1機構/ 2“ | 2" | 2" | 300系列不銹鋼 | 130 | A-2 X 2“ | 1-9 / 32“ | 新台幣12,610元 | ||
MSB3-CK | 帶標籤 | 5機構/ 8“ | 3" | 3" | 300系列不銹鋼 | 130 | B-3 X 3“ | 2.125“ | 新台幣16,460元 |