項目 | 開槽墊片 |
總長: | 4" |
材料 | 鐵件 |
槽寬 | 1機構/ 2“ |
厚度 | 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 4" |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 件數 | 洛氏硬度 | 槽寬 | 脾氣 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC001-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.25“ | 全硬 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣2,447元 | |
MSC002-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.25“ | 全硬 | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣2,243元 | |
MSC003-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.25“ | 全硬 | 0.076mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣2,278元 | |
MSC004-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.25“ | 全硬 | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣2,263元 | |
MSC005-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.25“ | 全硬 | 0.127mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣2,277元 | |
MSC010-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.25“ | 全硬 | 0.254mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣2,360元 | |
MSC015-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.25“ | 全硬 | 0.381mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣2,708元 |