項目 | 工具包裝 |
功能 | 在大氣爐熱處理過程中,有助於防止氧化皮和氧化皮堆積,保護空氣硬化工具鋼的表面,在零件周圍形成氣密的信封,可用於最高2000 F的熔爐 |
總長: | 100ft。 |
材料 | 309型,軟退火,不銹鋼 |
最高 溫度 | 2100 F |
厚度 | 0.002“ |
UPC | 997847268956 |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 6.76 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7220201080 |
原產地 | US |
A. 2100 華氏度。
A. 脫碳是材料表面附近區域的碳損失。 當金屬加熱到 700 攝氏度或更高時,金屬中的碳會與含氧或氫氣的氣體發生反應。 去除碳通過去除硬質碳化物相軟化金屬。
A. 工人應始終佩戴防護手套。 這些手套有助於避免被工具的鋒利邊緣割傷和被箔片燙傷。
型號 | 總長: | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SSFW309-10-50 | 50ft。 | 309 SS型,軟退火 | 10“ | 新台幣7,804元 | |
SSFW309-10-100 | 100ft。 | 309型,軟退火,不銹鋼 | 10“ | 新台幣15,122元 | |
SSFW309-20-50 | 50ft。 | 309型,軟退火,不銹鋼 | 20“ | 新台幣14,450元 | |
SSFW309-10-12 | 12ft。 | 309不銹鋼 | 10“ | 新台幣2,390元 | 詢價
|
SSFW309-20-12 | 12ft。 | 309不銹鋼 | 20“ | 新台幣2,986元 | 詢價
|
SSFW309-10-25 | 25ft。 | 309不銹鋼 | 10“ | 新台幣3,285元 | 詢價
|
SSFW309-20-25 | 25ft。 | 309不銹鋼 | 20“ | 新台幣6,006元 | 詢價
|