項目 | 工具包裝 |
功能 | 在大氣爐熱處理過程中,有助於防止氧化皮和氧化皮堆積,保護空氣硬化工具鋼的表面,在零件周圍形成氣密的信封,可用於最高1800 F的熔爐 |
總長: | 100ft。 |
材料 | 321型,軟退火,不銹鋼 |
最高 溫度 | 1800 F |
厚度 | 0.002“ |
UPC | 794234151552 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 3.45 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 7220207080 |
原產地 | US |
A. 1800 華氏度。
答:0.002 英寸。
A. 工人應始終佩戴防護手套。 這些手套可防止箔紙燙傷和工具鋒利邊緣割傷。
型號 | 總長: | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SSFW321-10-50 | 50ft。 | 321型,軟退火,不銹鋼 | 10“ | 新台幣6,757元 | |
SSFW321-20-50 | 50ft。 | 321型,軟退火,不銹鋼 | 20“ | 新台幣10,766元 | |
SSFW321-20-100 | 100ft。 | 321型,軟退火,不銹鋼 | 20“ | 新台幣21,139元 | |
SSFW321-10-12 | 12ft。 | 321不銹鋼 | 10“ | 新台幣2,088元 | 詢價
|
SSFW321-20-12 | 12ft。 | 321不銹鋼 | 20“ | 新台幣2,193元 | 詢價
|
SSFW321-10-25 | 25ft。 | 321不銹鋼 | 10“ | 新台幣2,822元 | 詢價
|
SSFW321-20-25 | 25ft。 | 321不銹鋼 | 20“ | 新台幣4,370元 | 詢價
|