項目 | 液壓缸 |
孔直徑。 | 3" |
完 | 黑色 |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
Pin Dia。 | 1" |
活塞材質 | 球墨鑄鐵 |
活塞桿 | 高拉伸強度 |
端口大小 | 1機構/ 2“ |
撤回 | 46-1 / 4英寸 |
Rod Dia。 | 1-1 / 2“ |
桿密封 | 寶柏 |
行程 | 36“ |
溫度。 範圍 | 20到220 |
拉桿 | 高強度 |
管 | 精密珩磨鋼 |
類別 | 雙作用拉桿式 |
船重(kg) | 27.95 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 125.22 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8412210015 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | Pin Dia。 | 端口大小 | Rod Dia。 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218-297 | 2" | 1" | 3機構/ 8“ | 1-1 / 8“ | 4" | 新台幣7,659元 | |
218-298 | 2" | 1" | 3機構/ 8“ | 1-1 / 8“ | 6" | 新台幣9,107元 | |
218-299 | 2" | 1" | 3機構/ 8“ | 1-1 / 8“ | 8" | 新台幣8,984元 | |
218-300 | 2" | 1" | 3機構/ 8“ | 1-1 / 8“ | 8" | 新台幣9,026元 | |
218-306 | 2" | 1" | 3機構/ 8“ | 1-1 / 8“ | 10“ | 新台幣9,993元 | |
218-307 | 2" | 1" | 3機構/ 8“ | 1-1 / 8“ | 12“ | 新台幣10,365元 | |
218-308 | 2" | 1" | 3機構/ 8“ | 1-1 / 8“ | 14“ | 新台幣10,085元 |