扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MAXXIMA 3JYC3淨空燈紅色表面橢圓形3 L | AC9UBL

MAXXIMA 3JYC3 間隙燈 LED 紅色表面橢圓形 3 L

有現貨
貨號:AC9UBL 型號:3JYC3

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$586 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目間隙標誌燈
基礎材料鍍鉻聚碳酸酯
顏色
當前繪製40mA
身高7機構/ 8“
外殼材質聚碳酸酯
燈的類型指示燈
總長:3"
鏡頭設計橢圓形
鏡頭材質聚碳酸酯
安裝表面
能量源12 VDC
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)5.08
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)2.54
HS代碼8512202040
原產地KR

產品型號

產品型號鏡頭設計基礎材料顏色鏡頭材質安裝信號寬度當前繪製直徑價錢
MAXXIMA 3JYC5淨空燈LED琥珀色衝浪橢圓形3升| AC9UBM 3JYC5橢圓形鍍鉻聚碳酸酯琥珀聚碳酸酯表面2"40mA-新台幣580元
MAXXIMA 3JYD6 間隙燈 LED 紅色表面橢圓形 4 L | AC9UBP 3JYD6橢圓形聚碳酸酯聚碳酸酯表面1"110mA-新台幣742元
MAXXIMA 3JYD8淨空淡黃色琥珀色衝浪橢圓形4升| AC9UBR 3JYD8橢圓形聚碳酸酯琥珀聚碳酸酯表面1"110mA-新台幣733元
MAXXIMA 3JYE5淨空淡黃色琥珀色橢圓形5-7 / 8 L | AC9UBW 3JYE5橢圓形聚碳酸酯琥珀聚碳酸酯表面7機構/ 8“60mA-新台幣714元
MAXXIMA 3LXF5淨空指示燈Led紅色矩形3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5矩形聚碳酸酯聚碳酸酯表面1.25“50mA-新台幣578元
MAXXIMA 3LXF7間隙照明的LED琥珀色矩形3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7矩形聚碳酸酯琥珀聚碳酸酯表面1.25“50mA-新台幣589元
MAXXIMA 3LXF9淨空燈LED紅色衝浪矩形2-1 / 2l | AD2AET 3LXF9矩形聚碳酸酯聚碳酸酯表面1"40mA-新台幣490元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MAXXIMA 3JYC3 間隙燈 LED 紅色表面橢圓形 3 L
新台幣586元 /單元