項目 | 停車/轉向燈 |
基礎材料 | 聚碳酸酯 |
顏色 | 琥珀 |
當前繪製 | 50mA |
直徑 | 4" |
身高 | 2" |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 圓形 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 索環 |
能量源 | 12 VDC |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8512204040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 身高 | 鏡頭設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AX60YCG-套件 | 310mA | 2.75“ | 橢圓形 | 新台幣1,485元 | ||
AX44YG-套件 | 50mA | 1.25“ | 圓形 | 新台幣1,779元 |