項目 | 間隙標誌燈 |
基礎材料 | 聚碳酸酯 |
顏色 | 琥珀 |
當前繪製 | 100mA |
深度 | 2-13 / 32“ |
直徑 | 2.5“ |
閃光燈類型 | Single |
身高 | 2.5“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 2.5“ |
鏡頭設計 | 圓形 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 索環 |
能量源 | 12.8 VDC |
評分 | SAE 1 級 |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 9.14 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 顏色 | 當前繪製 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
M11201R | 紅 | 30mA | 新台幣536元 |