項目 | 燈條 |
基礎材料 | 聚碳酸酯 |
當前繪製 | 560mA |
深度 | 1機構/ 4“ |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 18“ |
鏡片顏色 | 重設 |
鏡頭設計 | 矩形 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 自粘 |
電壓 | 12 VDC |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8512202080 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MLS-2436-A | 710mA | 24“ | 新台幣1,650元 | ||
MLS-3654-A | 1100mA | 36“ | 新台幣1,970元 |