得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液體流量開關 |
連接尺寸 | 3/4 FNPT |
最高 流 | 15加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 15 |
最高 流體溫度 | 250 F |
最大。 壓力 | 150 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 32 F |
最小 流量 | 1.5 GPM |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 32 F |
開關櫃 | NEMA 1 |
開關類型 | 單刀雙擲快速開關 |
類別 | 通用開關 |
UPC | 751875041765 |
電壓 | 120/240 |
接液材料 | 黃銅,EPDM |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |