得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 流量開關 |
連接尺寸 | 1 不擴散核武器條約 |
最高 流 | 2.5加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 2.5 |
最高 流體溫度 | 225 F |
最大。 壓力 | 100 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 32 F |
最小 流量 | 0.12 GPM |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 32 F |
開關櫃 | NEMA 4X |
開關類型 | 單刀雙擲快速開關 |
類別 | 高靈敏度開關 |
UPC | 751875041789 |
接液材料 | 黃銅,S / S,布納N,氟橡膠,PTFE |
船重(kg) | 2.34 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |