項目 | Hinge |
軸承類型 | 球軸承 |
顏色 | 暗鉻 |
角落 | 方形 |
門扇寬度 | 2.25“ |
門厚度 | 1.75“ |
完 | 緞鉻 |
框葉長度 | 5" |
框葉寬度 | 2.25“ |
硬體規格 | 包含 |
身高 | 5" |
每片葉子的孔數 | 4 |
醫院提示 | 沒有 |
葉片厚度 | 0.19“ |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 全插芯 |
針腳材質 | 鐵件 |
引腳類型 | 不可移動 |
活動範圍 | 270學位 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8302104030 |
產品 | 型號 | 醫院提示 | 軸承類型 | 顏色 | 葉片厚度 | 材料 | 安裝 | 針腳材質 | 引腳類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4A3386 NRP 4-1 / 2英寸X 4-1 / 2英寸SS | 沒有 | 套 | 無光不銹鋼 | 0.18“ | 不銹鋼 | 全插芯 | 不銹鋼 | 不可移動 | 新台幣3,876元 | ||
T4A3386-QC12 4-1 / 2“ X 4-1 / 2”不銹鋼NRP | 沒有 | 套 | 無光不銹鋼 | 0.18“ | 不銹鋼 | 全插芯 | 不銹鋼 | 不可移動 | 新台幣22,581元 | ||
TA2714 NRP 4-1 / 2英寸X 4-1 / 2英寸 | 沒有 | 套 | 暗鉻 | 0.134“ | 鐵件 | 全插芯 | 鐵件 | 不可移動 | 新台幣627元 | ||
HTA2714 4 1/2 X 4 1/2“ | 是 | 套 | 暗鉻 | 0.134“ | 鐵件 | 全插芯 | 鐵件 | 醫院提示 | 新台幣1,729元 | ||
T4A3386 BB NRP 5英寸X 4 1/2 | 沒有 | 球軸承 | 無光不銹鋼 | 0.19“ | 不銹鋼 | 全插芯 | 不銹鋼 | 不可移動 | 新台幣4,281元 | ||
T4A3786 HD BB 5英寸X 4 1/2英寸 | 沒有 | 球軸承 | 暗鉻 | 0.19“ | 鐵件 | 全插芯 | 鐵件 | 可移動 | 新台幣2,003元 | ||
T6A3786 8“ X 6” BB | 沒有 | 球軸承 | 暗鉻 | 0.203“ | 鐵件 | 全插芯 | 鐵件 | 可移動 | 新台幣9,890元 |