扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MCR SAFETY 9658L 針織手套,L 號,PVC,手掌,12 件 | CT2QQE 26H192

MCR SAFETY 9658L 針織手套,L 碼,PVC,手掌,12 件裝

有現貨
貨號:CT2QQE 型號:9658L交叉編號:26H192

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$492 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目針織手套

送貨信息:

船重(kg) 0.93
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目包裝。 數量價錢
MCR SAFETY 9018CB 雙手掌小睡英吋 2 1 2 帶頂部,PK 12 | CT2MRF 26J150 9018CB手套1新台幣1,431元
MCR SAFETY UT1950XXL 塗層手套,2XL,圓點,丁腈橡膠,ANSI 磨損等級 3,12 件裝 | CT2NDB 60HP20 UT1950XXL手套1新台幣6,857元
MCR SAFETY 9673SFXXL 塗層手套,2XL,泡沫丁腈橡膠,1 雙| CT2NDH 48GH92 9673SFXXL手套1新台幣263元
MCR SAFETY 96763APGXXL 塗層手套,2XL,3/4,12 件裝 | CT2NEK 48GK80 96763APGXXL手套1新台幣1,612元
MCR SAFETY VPN96797XXL 塗層手套,2XL,圓點,丁腈橡膠,1 雙| MCR SAFETY VPN2XXL 塗層手套,66XL,圓點,丁腈橡膠,75 雙 | MCR SAFETY CTXNUMXNEL XNUMXDDXNUMX VPN96797XXL手套1新台幣283元
MCR SAFETY N9878BNFXXL 塗層手套,2XL,沙質,丁腈橡膠,1 雙 | MCR SAFETY CT2NEM 49DC44 N9878BNFXL手套1新台幣1,083元
MCR SAFETY 9698L 塗層手套,3/4 Dip,L,10 英寸,PR | CT2NEP 48GK54 9698L手套2新台幣17元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MCR SAFETY 9658L 針織手套,L 碼,PVC,手掌,12 件裝
新台幣492元 /單元