得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 塗層手套 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 6 |
ANSI / ISEA削減水平 | A3 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 3 |
塗層 | 平滑 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 灰色 |
符合FDA | 沒有 |
手套材質 | 迪尼瑪鑽石 |
總長: | 12 1機構/ 2“ |
性能 | 高靈敏度 |
尺寸 | M |
次數 | 左。 和右 |
厚度 | 15 ga。 |
船重(kg) | 0.06 |
原產地 | 斯里蘭卡 |