得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 化學計量泵 |
主體材料 | 耐化學性樹脂 |
毫升/分鐘 | 34 |
線長 | 6ft。 |
機頭和配件材料 | 耐化學性樹脂 |
身高 | 5.625“ |
Hz | 60 |
總長: | 7.625“ |
最高 流量 | 13加侖/天 |
最大。 壓力 | 25 PSI |
最小 流量 | 0.13加侖/天 |
電機轉速 | 10 |
飼料數量 | 1 |
泵類型 | 蠕動的 |
自吸 | 是 |
吸程 | 4英尺 |
管材 | 氯丁橡膠 |
調低比例 | 10:1 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 6.875“ |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |