項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 85邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鉻 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-13/16" |
額定負載 | 260磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 3-1/16" |
總高度 | 7 13機構/ 32“ |
平板尺寸 | 2-1/2 x 3-5/8" |
板厚 | 0.125“ |
板型 | C |
賽道 | 雙球硬化 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -30度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝螺栓直徑 | 腳輪額定載荷範圍 | 核心材料 | 總高度 | 賽道 | 溫度。 範圍 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW03TPP100SWTP01G | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 聚烯烴 | 4 1機構/ 16“ | 雙球硬化 | -45度至180度F | 灰色 | 3" | 新台幣1,129元 | ||
CH03TPP125SWTP01G | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 聚烯烴 | 4.437“ | 雙球硬化 | -30度至180度F | 灰色 | 3" | 新台幣814元 | ||
CH04TPP125SWTP01G | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 聚烯烴 | 5.437“ | 雙球硬化 | -30度至180度F | 灰色 | 4" | 新台幣1,077元 | ||
CH05TPP125SWTP01G | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 聚烯烴 | 6.437“ | 雙球硬化 | -30度至180度F | 灰色 | 5" | 新台幣1,201元 | ||
SS03AMP125SWTP01G | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 聚烯烴 | 4.437“ | 雙球 | -30度至210度F | 湖水綠 | 3" | 新台幣1,974元 | ||
SS04AMP125SWTP01G | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 聚烯烴 | 5.437“ | 雙球 | -30度至210度F | 湖水綠 | 4" | 新台幣2,122元 | ||
SS05AMP125SWTP01G | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 聚烯烴 | 6.437“ | 雙球 | -30度至210度F | 湖水綠 | 5" | 新台幣2,336元 |