項目 | 雙輪萬向腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
硬度計 | 70邵氏A |
框架表面處理 | 鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 1-5/8 x 1-31/32" |
額定負載 | 200磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 2 x 2-13 / 32英寸 |
總高度 | 2 29機構/ 32“ |
平板尺寸 | 2-5 / 8 x 3英寸 |
板型 | A |
賽道 | 雙球 |
溫度。 範圍 | -45度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 2" |
車輪材質 | TPR橡膠 |
輪寬 | 1 21機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 6.67 |
船長(厘米) | 7.39 |
船寬(厘米) | 9.21 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝螺栓直徑 | 安裝類型 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW02GRP100SWHK01G | 無板 | 空心主銷 | 2 27機構/ 32“ | 新台幣1,613元 | ||
DW02GRP100TLHK01G | 無板 | 空心主銷 | 2 27機構/ 32“ | 新台幣1,893元 |