項目 | 雙輪螺栓孔萬向腳輪附煞車 |
制動類型 | 全鎖 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
框架表面處理 | 拋光鋅 |
額定負載 | 220磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
總高度 | 3 15機構/ 16“ |
賽道 | 雙球硬化 |
莖直徑。 | 1/2“螺栓孔 |
閥桿類型 | 空心主銷 |
溫度。 範圍 | -45度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8716905035 |
原產地 | US |