項目 | 帶總鎖的旋轉式腳輪 |
制動類型 | 尾端 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
框架表面處理 | 玻璃填充尼龍 |
額定負載 | 325磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
總高度 | 6.5“ |
賽道 | 精密球 |
莖直徑。 | 27機構/ 32“ |
莖長 | 2.187“ |
閥桿類型 | 摩擦環 |
溫度。 範圍 | -45度至180度F |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 4.83 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 賽道 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 莖直徑。 | 莖長 | 閥桿類型 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125TLGR09G | 雙球 | 尾端 | 0至299磅 | 27機構/ 32“ | 2.187“ | 摩擦環 | -45度至180度F | 精密球 | 新台幣153元 | ||
CH05TPP125TLGR09G | 雙球 | 尾端 | 0至299磅 | 27機構/ 32“ | 2.187“ | 摩擦環 | -45度至180度F | 精密球 | 新台幣3,275元 | ||
CH03TPP125TLXRN2G | 雙球 | 尾端 | 0至299磅 | 13機構/ 16“ | 2.25“ | 擴展適配器 | -45度至180度F | 精密球 | 新台幣183元 | ||
SS05AMP125TLGR09G | 雙球 | 尾端 | 0至299磅 | 27機構/ 32“ | 2.187“ | 摩擦環 | -45度至180度F | 球 | 新台幣366元 | ||
CN02NRP100TLGR01G | 雙球 | 全鎖 | 0至299磅 | 7機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 摩擦環 | -35度至175度F | 精密球 | 新台幣1,000元 |