項目 | 多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換球軸承 |
鑽頭樣式 | S2鋼單端和雙端 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
驅動單元類型 | 15合1汽車 |
完 | 黑氧化物 |
手柄設計 | 工程尼龍/ ABS樹脂和Triax 1120 |
件數 | 8 |
總長度 | 8.5“ |
主要應用 | 車用電子應用 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 12T14鋼 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | 菲利普斯#1 x#2,Torx(R)T10 x T15,T20 x T25,T27 x T30,T9 x T40,閥桿x#5.5開槽 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8205400000 |
產品 | 型號 | 刀柄類型 | 完 | 手柄設計 | 內含尺寸 | 項目 | 件數 | 總長度 | 主要應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151十六進制 | 素色 | Chrome瀏覽器 | 尼龍/ ABS合金工程樹脂 | 六角 3/32" x 7/64"、1/8" x 9/64"、5/32" x 3/16"、7/32" x 1/4"、2.0 mm x 3.0 mm、4.0 mm x 5.0 毫米、5.5 毫米×6.0 毫米 | 多頭螺絲刀 | 8 | 8.5“ | 一般用途 | 新台幣1,266元 | ||
151SL44 | 牢固鎖定 | Chrome瀏覽器 | 尼龍/ ABS合金工程樹脂 | 菲利普斯#1 x#2,#0 x#3,Robertson Square Recess#1 x#2,#0 x#3,開槽#4 x#6,Torx(R)T10 x T15,T20 x T25 | 多頭螺絲刀 | 8 | 8.5“ | 一般用途 | 新台幣1,513元 | ||
151TP2 | 素色 | 黑氧化物 | 三軸尼龍 | Torq-Set:TS4 x TS6,TS8 x TS10,Torx(R)Plus TP10 x TP15,TP20 x TP25,TP27 x TP30,三翼TW2 x TW3,TW4 x TW5 | 多頭螺絲刀 | 8 | 8.5“ | 防篡改 | 新台幣2,031元 | ||
6個KIT7 | 素色 | 黑氧化物 | 三軸尼龍 | 菲利普斯#1 x#2,#0 x#3,Robertson Square Recess#1 x#2,#0 x#3,開槽#4和#6,Torx(R)T10 x T15,T20 x T25 | 多頭螺絲刀和皮套 | 9 | 8.5“ | 一般用途 | 新台幣1,191元 | ||
211R2C36RD | 素色 | Chrome瀏覽器 | 尼龍樹脂 | 菲利普斯#1 x#2,#0 x#3,羅伯遜廣場凹座#1 x#2,開槽#4 x#6,Torx(R)T10 x T15,T20 x T25 | 多頭螺絲刀 | 7 | 8.5“ | 一般用途 | 新台幣1,946元 | ||
151HVAC-U | 素色 | 黑氧化物 | 尼龍/ ABS合金工程樹脂 | 菲利普斯#0 x#3,#1 x#2,菲利普斯DoubleLok#2,開槽#3 x#5,#4 x#6,閥桿x#5.5開槽 | 多頭螺絲刀 | 8 | 8.5“ | 暖通空調 | 新台幣1,259元 | ||
151升 | 素色 | 黑氧化物 | 尼龍/ ABS合金工程樹脂 | 菲利普斯#0 x#3,#1 x#2,開槽#4 x#6,扳手#6 x#8,#10 x#12,Torx(R)T10 x T15,T20 x T25 | 多頭螺絲刀 | 8 | 8.5“ | 電梯 | 新台幣1,538元 |