項目 | 多頭螺絲刀套裝 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換 |
鑽頭樣式 | 雙端 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
驅動單元類型 | 15 合 1 防篡改和 15 合 1 防篡改 2 |
完 | 黑氧化物 |
手柄設計 | 三軸尼龍 |
件數 | 16 |
總長度 | 8.5“ |
主要應用 | 防篡改 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 合金鋼 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | 六角1/8“ x 9/64”,5/32“ x 3/16”,扳手#6 x#8,#10 x#12,Torq-Set TS4 x TS6,TS8 x TS10,Torx(R)Plus TP10 x TP15,TP20 x TP25,TP27 x TP30,防篡改Torx(R)TR10 x TR15,TR20 x TR25,TR27 x TR30,三翼TW2 x TW3,TW4 x TW5 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.25 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 主要應用 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6個KIT1 | 3/16", 1/4", 5/16" | 14 | 一般用途 | 菲利普斯#1 x#2,#0 x#3,Robertson Square Recess#1 x#2,#0 x#3,開槽#4 x#6,Torx(R)T10 x T15,T20 x T25 | - | 詢價
| |
6個KIT5 | 1機構/ 4“ | 24 | 防篡改 | 六角1/8英寸x 9/64英寸,5/32英寸x 3/16英寸,菲利普斯#1 x#2,#0 x#3,羅伯遜方形凹槽#1 x#2,#0 x#3,開槽#4 x#6,扳手#6 x#8,#10 x#12,Torx(R)T10 x T15,T20 x T25,防篡改Torx(R)TR10 x TR15,TR20 x TR25,TR27 x TR30 | 新台幣3,306元 |