項目 | 螺絲刀替換批頭套裝 |
位長 | 2" |
材料 | S2鋼 |
件數 | 2 |
點大小 | 梅花#10和#15,梅花#20和#25 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 材料 | 件數 | 點大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9BP-SL-3A-B | S2鋼 | 3 | 開槽#4和#6,菲利普斯#1和#2,方形#1和#2 | - | 詢價
| |
9BP-SL-2A-B | S2鋼 | 2 | 菲利普斯#0和#3,方形#0和#3 | 新台幣116元 | ||
9BP-ENPD-3A-B | S2鋼,化學鍍鎳 | 3 | 菲利普斯#1和#2,方形#1和#2,開槽#4和#6 | 新台幣172元 | ||
9BP-ENPD-2A-B | S2鋼,化學鍍鎳 | 2 | 菲利普斯#0和#3,方形#0和#3 | 新台幣158元 | ||
9BP-ENPD-2B-B | S2鋼,化學鍍鎳 | 2 | 星號T10和T15,T20和T25 | 新台幣145元 | ||
9BP-TP-3A-B | S2鋼 | 3 | 扳手#6和#8,#10和#12,星形銷T10和T15 | - | 詢價
| |
9BP-TP-2A-B | S2鋼 | 2 | 星形銷T20和T25,T27和T30 | 新台幣206元 |