項目 | 微型歐姆計 |
準確性 | + /-0.2% |
計數 | 19,999 |
資料存儲 | 700個測試結果 |
顯示屏 | 背光LCD |
介面 | RS232 |
輸出電流 | 100uA至10A |
能量源 | 鎳氫電池 |
電阻範圍 | 1.9999m歐姆至1999.9歐姆 |
解析度 | 0.1u歐姆至100m歐姆 |
安全等級 | 三類 600V |
船重(kg) | 5.36 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 9030400000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 顯示屏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
DLRO-10 | 指示燈 | 新台幣216,308元 |