項目 | 絕緣測試儀 |
準確性 | +/-20% @ 15kV |
自動關機 | 是 |
電容範圍 | 10 nF至50 uF |
數據記錄 | 是 |
顯示屏 | 數字/模擬背光液晶顯示屏 |
絕緣電阻範圍 | 30T歐姆 |
介面 | USB |
帶電電路檢測 | 是 |
輸出測試電壓 | 1000 / 15,000 VDC |
能量源 | 線路或電池 |
電阻範圍 | 10,000 至 30T 歐姆 |
安全等級 | CAT IV 1000V,IEC 61010-1 |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 9030330040 |