項目 | 電池供電兆歐表 |
準確性 | +/- 3%+/- 2位 |
自動關機 | 是 |
顯示屏 | 數字液晶 |
絕緣電阻範圍 | 10K至1000M歐姆 |
帶電電路檢測 | 0至600VAC / DC |
輸出測試電壓 | 1000 VDC |
能量源 | (6)AA電池 |
電阻範圍 | 0至100歐姆 |
安全等級 | 三類 600V |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 準確性 | 顯示屏 | 絕緣電阻範圍 | 輸出測試電壓 | 能量源 | 安全等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神話310 | +/- 3%+/- 2位 | 數字液晶 | 10K至1000M歐姆 | 250/500/1000伏直流電 | (8)AA電池 | CAT III 600V,CAT IV 300V | 新台幣36,694元 | ||
MIT330-ZH | +/- 3%+/- 2位 | 數字液晶 | 10K至1000M歐姆 | 250/500/1000伏直流電 | (8)AA電池 | CAT III 600V,CAT IV 300V | 新台幣43,987元 | ||
神話200 | +/- 3%+/- 2位 | 數字液晶 | 1000M歐姆 | 500 VDC | (6)AA電池 | 三類 600V | 新台幣25,702元 | ||
神話230 | +/- 3%+/- 2位 | 數字液晶 | 10K至1000M歐姆 | 250/500/1000伏直流電 | (6)AA電池 | 三類 600V | 新台幣33,309元 | ||
BM5200 | + /-5% | 數字/模擬液晶屏 | 100k 歐姆至 1T 歐姆 | 250/500/1000/2500/5000 VDC | (8)AA電池 | 三類 600V | 新台幣121,532元 |