Megger Tdr500/3 時域反射計,液晶 | 29ja45 | XNUMXjaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MEGGER TDR500/3 時域反射計,背光,5 V,跡線保持 | AB8VKX 29JA45

MEGGER TDR500/3 時域反射計,背光,5 V,跡線保持

有現貨
貨號:AB8VKX 型號:TDR500/3交叉編號:29JA45

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$62,554 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目時域反射儀
準確性+/- 1%
自動關閉
顯示屏背光液晶
外殼等級IP54
阻抗25,50,75和100歐姆
測量範圍5000 M
技術支持(5)AA電池
脈衝時間2納秒
解析度1%的範圍

送貨信息:

船重(kg) 1.65
船高(厘米)12.7
船長(厘米)26.67
船寬(厘米)19.05
HS代碼9027509000
原產地GB

產品詳細說明:

  • 用於定位光纜和其他金屬電纜對中的故障
  • 具有脈衝寬度和增益的自動選擇功能以及用於近端故障識別的超快脈衝
  • 配有跟踪保持機制,可存儲最大測量數據點
  • IP54評級

產品型號

產品型號準確性顯示屏技術支持價錢
MEGGER CFL535G 時域反射計 20V IP54 | AH2WWK 30KA06 節能燈535G+/- 1WVGA 彩色圖形液晶顯示屏鋰離子電池新台幣214,385元
MEGGER TDR2010 時域反射計,20000 測量範圍,+/-1,LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---新台幣239,158元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MEGGER TDR500/3 時域反射計,背光,5 V,跡線保持
新台幣62,554元 /單元