項目 | 塗層手套 |
ANSI切克 | 4223 |
ANSI / ISEA削減水平 | 5 |
塗層覆蓋率 | 手掌/手指 |
塗層處理 | 發泡 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 藍色 |
袖口 | 連續編織 |
測量 | 10 |
總長: | 9.5“ |
尺寸 | XS |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 塗 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 6116105520 |
型號 | 塗層覆蓋率 | 塗層處理 | 塗層材料 | 尺寸 | 拇指樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9672DT5S | 手掌/指尖 | 發泡的 | 泡沫腈 | S | 直行 | 新台幣1,333元 | |
9672DT5M | 手掌/指尖 | 發泡的 | 泡沫腈 | M | 直行 | 新台幣1,333元 | |
9672DT5L | 手掌/指尖 | 發泡的 | 泡沫腈 | L | 直行 | 新台幣1,333元 | |
9672DT5XL | 手掌/指尖 | 發泡的 | 泡沫腈 | XL | 直行 | 新台幣1,333元 | |
9672DT5XXL | 手掌/指尖 | 發泡的 | 泡沫腈 | 2XL | 直行 | 新台幣1,333元 |