項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 0 |
ANSI切克 | 0 |
ANSI穿刺牛頓 | 0 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 2 |
背材 | PVC |
塗層覆蓋率 | 手掌/手指 |
塗層處理 | 粗暴 |
塗層材料 | PVC |
顏色 | 黃/黑 |
袖口 | 長手套 |
切 | 岡恩 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | PVC |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 10 |
手 | 右左 |
指關節填充材料 | PVC |
總長: | 14“ |
內膽材質 | 迪尼瑪(R) |
掌材 | PVC |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | M |
拼接材料 | 迪尼瑪(R) |
建議使用環境 | 油膩 |
拇指樣式 | 翅膀 |
重量 | 重 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 6116106500 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
N6464L | L | 新台幣1,228元 |