項目 | 潛水液位變送器 |
準確性 | +/- 0.25%滿量程 |
電纜塗層 | 聚尿烷 |
電纜長度 | 40ft。 |
產量 | 4至20 mA DC |
所需功率 | 13到30 VDC |
壓力範圍 | 0至5 psi |
傳感器長度 | 6-45 / 64“ |
溫度。 範圍 | 0度至150度F |
類別 | 子彈頭 |
接液材料 | 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠,聚氨酯 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9026107000 |
原產地 | US |
型號 | 電纜長度 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 類別 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBLT2-5-40 | 40ft。 | 0至5 psi | 0度至200度F | 鳥籠設計 | 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠 | 新台幣42,896元 | |
PBLT2-10-40 | 40ft。 | 0至10 psi | 0度至200度F | 鳥籠設計 | 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠 | 新台幣42,896元 | |
PBLT2-15-60 | 60ft。 | 0至15 psi | 0度至200度F | 鳥籠設計 | 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠 | 新台幣48,399元 | |
PBLT2-20-60 | 60ft。 | 0至20 psi | 0度至200度F | 鳥籠設計 | 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠 | 新台幣48,399元 | |
PBLT2-5-40-PU | 40ft。 | 0至5 psi | 0度至200度F | 鳥籠設計 | 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠,聚氨酯 | 新台幣33,149元 | |
PBLT2-10-40-PU | 40ft。 | 0至10 psi | 0度至200度F | 鳥籠設計 | 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠,聚氨酯 | 新台幣33,149元 | |
PBLT2-15-60-PU | 60ft。 | 0至15 psi | 0度至200度F | 鳥籠設計 | 316不銹鋼,316L不銹鋼,丁腈橡膠,聚氨酯 | 新台幣35,423元 |