項目 | 砂輪片 |
磨料 | 氧化鋁混合物 |
磨料類型 | 封閉塗層,樹脂粘結 |
刀桿尺寸 | 1" |
直徑 | 6" |
級 | 精細 |
砂礫 | 120 |
最高 轉速 | 6000 |
信號寬度 | 1.5 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 6805301000 |
原產地 | US |
型號 | 刀桿尺寸 | 直徑 | 級 | 砂礫 | 最高 轉速 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834122027 | 5機構/ 8“ | 3.5“ | 精細 | 120 | 12000 | 2" | 新台幣2,086元 | |
08834122024 | 5機構/ 8“ | 3.5“ | CRS | 60 | 12000 | 2" | 新台幣1,768元 | |
08834122025 | 5機構/ 8“ | 3.5“ | MED | 80 | 12000 | 2" | 新台幣1,876元 | |
08834122038 | 5機構/ 8“ | 4" | 微調 | 180 | 12000 | 1" | 新台幣1,518元 | |
08834123009 | 1" | 6" | CRS | 40 | 6000 | 1" | 新台幣2,170元 | |
08834123022 | 1" | 6" | CRS | 60 | 6000 | 1.5 | 新台幣2,334元 | |
08834123038 | 1" | 6" | 微調 | 180 | 6000 | 2" | 新台幣3,021元 |