項目 | 喬木砂紙盤 |
磨料 | 氧化鋁 |
磨料類型 | 封閉塗層,樹脂粘合 |
底材 | 光纖 |
背襯重量 | Y |
顏色 | 褐色 |
圓盤直徑 | 5" |
級 | 超粗 |
砂礫 | 24 |
最高 轉速 | 10,000 |
安裝孔尺寸 | 7機構/ 8“ |
真空孔設計 | 無孔 |
船重(kg) | 0.87 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 6805100000 |
原產地 | US |
型號 | 磨料 | 顏色 | 圓盤直徑 | 砂礫 | 最高 轉速 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623357295 | 氧化鋯鋁 | 藍色 | 7" | 24 | 8600 | 25 | 新台幣3,560元 | |
66623357290 | 氧化鋯鋁 | 藍色 | 5" | 24 | 10,000 | 25 | 新台幣2,605元 | |
66623355597 | 陶瓷氧化鋁 | 褐色 | 5" | 24 | 10,000 | 25 | 新台幣3,824元 | |
66623357277 | 氧化鋁 | 褐色 | 5" | 36 | 10,000 | 25 | 新台幣1,490元 | |
66623355598 | 陶瓷氧化鋁 | 褐色 | 5" | 36 | 10,000 | 25 | 新台幣3,435元 | |
66623353309 | 氧化鋁 | 褐色 | 4.5“ | 24 | 11,000 | 25 | 新台幣1,368元 | |
66623355601 | 陶瓷氧化鋁 | 褐色 | 4.5“ | 24 | 11,000 | 25 | 新台幣2,887元 |