項目 | 鎖定砂盤 |
磨料 | 氧化鋁 |
磨料類型 | 塗 |
附件系統 | TP |
附件類型 | 卡入/關閉 |
底材 | 布 |
背襯重量 | Y |
顏色 | 褐色 |
圓盤直徑 | 3" |
級 | Medium |
砂礫 | 60 |
最高 轉速 | 20,000 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 6805300000 |
型號 | 圓盤直徑 | 級 | 砂礫 | 最高 轉速 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69957399774 | 2" | 粗 | 36 | 30,000 | 100 | 新台幣4,132元 | |
69957399776 | 2" | 粗 | 50 | 30,000 | 100 | 新台幣4,154元 | |
69957399777 | 2" | Medium | 60 | 30,000 | 100 | 新台幣3,918元 | |
69957399778 | 2" | Medium | 80 | 30,000 | 100 | 新台幣4,070元 | |
69957399779 | 2" | Medium | 100 | 30,000 | 100 | 新台幣4,070元 | |
69957399780 | 2" | 精細 | 120 | 30,000 | 100 | 新台幣3,918元 | |
69957399782 | 2" | 精細 | 180 | 30,000 | 100 | 新台幣3,918元 |