項目 | 腳手架塔 |
鑄工直徑 | 5" |
完 | 黃色琺瑯 |
負載能力 | 690磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高 工作高度(英寸) | 24英尺 |
總深度 | 122“ |
總高度 | 20'5“ |
總寬度 | 72“ |
平台深度 | 29“ |
平台高度 | 18ft。 |
平台寬度 | 75“ |
船重(kg) | 278.55 |
船高(厘米) | 77.01 |
船長(厘米) | 191.01 |
船寬(厘米) | 129.54 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台高度 | 鑄工直徑 | 完 | 平台寬度 | 負載能力 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息系統 | 12ft。 | 5" | 黃色琺瑯 | 75“ | 500磅。 | 58.5“ | 15'3“ | 72“ | 新台幣67,811元 | 詢價
| |
M-MFT5710-A | 10ft。 | - | 藍色粉末塗層 | 84“ | 1000磅。 | 93.5“ | 14ft。 | 69“ | 新台幣66,100元 | 詢價
| |
M-MRT5710-A | 10ft。 | 8" | 藍色粉末塗層 | 84“ | 1000磅。 | 93.5“ | 14'6“ | 60“ | 新台幣68,577元 | 詢價
| |
碳納米管 | 4ft。 | 4" | 琺瑯 | 46“ | 1000磅。 | 22.5“ | 4'3“ | 60“ | 新台幣10,429元 | ||
管理信息系統 | 5ft。 | 5" | 琺瑯 | 48“ | 1000磅。 | 31.25“ | 6'3“ | 75“ | 新台幣14,613元 |