扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

公制藍色 UST176268 內六角螺絲,標準,M10 x 1.50 螺紋尺寸,40 英吋長度,25 件 | AE3ZWK 5GYU5

METRIC BLUE UST176268 內六角螺釘,標準,M10 x 1.50 螺紋尺寸,40 英寸長度,25 件

有現貨
貨號:AE3ZWK 型號:UST176268交叉參考:5GYU5

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,114 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M10 x 1.5
驅動器大小8mm
光驅類型六角插座
藍色
頭戴16mm
頭高10mm
頭型標準
頭下長度40mm
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1220N磅/平方英寸
洛氏硬度C38到C44
螺紋直徑M10
螺紋方向右手
螺紋長度40mm
螺紋尺寸1.50mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.81
船高(厘米)6.6
船長(厘米)12.45
船寬(厘米)7.87
HS代碼7318158045
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

METRIC BLUE UST176268 內六角螺釘,標準,M10 x 1.50 螺紋尺寸,40 英寸長度,25 件
新台幣1,114元 /盒