扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

公制藍色 UST179702 內六角螺絲,標準,M4 x 0.70 螺紋尺寸,10 英吋長度,50 件 | AE3AYG 5AHL7

METRIC BLUE UST179702 內六角螺釘,標準,M4 x 0.70 螺紋尺寸,10 英寸長度,50 件

有現貨
貨號:AE3AYG 型號:UST179702交叉參考:5AHL7

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$306 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M4 x 0.7
驅動器大小3mm
光驅類型六角插座
藍色
頭戴7mm
頭高4mm
頭型標準
頭下長度10mm
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1220N磅/平方英寸
洛氏硬度C38到C44
螺紋直徑M4
螺紋方向右手
螺紋長度10mm
螺紋尺寸0.70mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)5.59
船長(厘米)3.56
船寬(厘米)2.54
HS代碼7318156040
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

METRIC BLUE UST179702 內六角螺釘,標準,M4 x 0.70 螺紋尺寸,10 英寸長度,50 件
新台幣306元 /盒