得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 平墊圈 |
顏色 | 藍色 |
完 | 公制藍 |
適合螺栓尺寸 | M14 |
內部Dia。 | 15mm |
材料 | 合金鋼 |
外直徑。 | 28mm |
洛氏硬度 | 200-300高壓 |
厚度 | 2.5mm |
厚度公差 | +/- 0.2mm |
類別 | 平 |
船重(kg) | 0.78 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318220000 |