項目 | 六角鍵組 |
臂長 | 3“到6.75” |
手臂類型 | 球頭 |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 藍色 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | L型 |
測量類型 | 公制 |
件數 | 9 |
尺碼 | M7 |
內含尺寸 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 9.53 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 臂長 | 手臂類型 | 項目 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增值稅195587 | 1.755“到4.31” | 短 | 六角鍵組 | 9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米 | 新台幣1,405元 | ||
增值稅194294 | 1.755“到6.13” | 短 | 六角鍵組 | 12 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17 毫米 | 新台幣5,076元 | ||
增值稅195588 | 3“到6.75” | 長 | 六角鍵組 | 9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米 | 新台幣1,813元 | ||
增值稅194299 | 3“到11” | 長 | 六角鍵組 | 12 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17 毫米 | 新台幣6,660元 | ||
增值稅260075 | 2.755“到11.63” | 長 | 六角鍵組 | 15 | 0.900、1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17、19毫米 | 新台幣13,058元 | ||
增值稅274686 | 2.81“到6.75” | 球頭 | 六角鍵組 | 15 | 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10毫米 | 新台幣4,298元 | ||
增值稅185225 | - | - | 六角扳手 | - | - | 新台幣503元 |