得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角防鬆螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
布氏硬度 | 261-333BHN |
直徑/螺紋尺寸 | M10 x 1.5 |
完 | 公制藍 |
級 | 10 |
身高 | 10mm |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 10“ |
物業類別 | 10 |
洛氏硬度 | HRC27-35 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 粗 |
類別 | 十六進制 |
信號寬度 | 17“ |
船重(kg) | 1.23 |
船高(厘米) | 6.67 |
船長(厘米) | 9.53 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318160000 |