METRO 2460NBL 鋼絲架 24 x 60 英寸黑色環氧塗層 | AB6PDL 21Z907

METRO 2460NBL 鋼絲架 24 x 60 英寸黑色環氧塗層

有現貨
貨號:AB6PDL 型號:2460NBL交叉編號:21Z907

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$4,102 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目線架
調整類型分體袖
容量600磅。
顏色黑色
深度24“
環氧
材料鐵件
信號寬度60“

送貨信息:

船重(kg) 9.68
船高(厘米)4.78
船長(厘米)153.04
船寬(厘米)61.6
HS代碼9403908020
原產地MX

產品型號

產品型號容量顏色深度材料信號寬度價錢
METRO 1836NBL線架1-1 / 8 H x 18 W x 36英寸D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836NBL800磅。黑色18“不銹鋼36“新台幣13,553元
METRO 1848NBL 線架 1-1/8 高 x 18 寬 x 48 英寸深 PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848NBL800磅。黑色18“鐵件48“新台幣15,718元
METRO 1860NBL 線架 1-1/8 高 x 18 寬 x 60 英寸深 PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860NBL600磅。黑色18“鐵件60“新台幣18,353元
METRO 1872NBL線架1-1 / 8 H x 18 W x 72英寸D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872NBL600磅。黑色18“鐵件72“新台幣20,707元
詢價
METRO 2436NBL線架1-1 / 8 H x 24 W x 36英寸D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436NBL800磅。黑色24“鐵件36“新台幣16,659元
METRO 2448NBL線架1-1 / 8 H x 24 W x 48英寸D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448NBL800磅。黑色24“鐵件48“新台幣20,424元
METRO 2460NBL線架1-1 / 8 H x 24 W x 60英寸D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460NBL600磅。黑色24“鐵件60“新台幣21,513元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

METRO 2460NBL 鋼絲架 24 x 60 英寸黑色環氧塗層
新台幣4,102元 /單元