項目 | 附煞車的主腳輪 |
制動類型 | 腳踏式 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
額定負載 | 300磅。 |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
總高度 | 6 3機構/ 32“ |
莖直徑。 | 53機構/ 64“ |
閥桿類型 | 摩擦環 |
溫度。 範圍 | -20度至120度F |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |