項目 | 便攜式鼓風機 |
安培 | 9.5 |
CFM高 | 180 |
外殼顏色 | 堅固的全鋼 |
Hz | 60 |
電機功率 | 4 |
導體數量 | 3 |
總高度 | 7" |
總長度 | 11.5“ |
總寬度 | 7" |
電源線長度 | 12ft。 |
類別 | 便攜 |
電壓 | 120V |
船重(kg) | 5.88 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | CFM高 | 電機功率 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-IND | 8 | 80 | 1 | 9.75“ | 7.5“ | 4.5“ | 新台幣7,088元 |