項目 | 代碼響應購物車 |
內閣顏色 | 淺灰褐色 |
腳輪材質 | 聚合物 |
腳輪尺寸 | 5" |
腳輪類型 | (2)帶剎車轉環和(2)帶鎖轉環 |
抽屜顏色 | 淺灰褐色 |
抽屜拉力顏色 | 藍典 |
材料 | 聚合物 |
抽屜數 | 6 |
總深度 | 22.375“ |
總高度 | 45.25“ |
總寬度 | 32.25“ |
船重(kg) | 90 |
船高(厘米) | 114.94 |
船長(厘米) | 56.83 |
船寬(厘米) | 81.92 |
HS代碼 | 9402900020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 抽屜數 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCRP1 | 聚合物 | 4 | 22.375“ | 35.125“ | 32.25“ | 新台幣163,673元 | ||
MBP3210CRT2 | 鋁 | 6 | 24.125“ | 45“ | 30“ | 新台幣154,744元 |