項目 | 護士服務器推車 |
內閣顏色 | 淺灰褐色 |
腳輪材質 | 聚合物 |
腳輪尺寸 | 5" |
腳輪類型 | (2)帶剎車轉環和(2)帶鎖轉環 |
抽屜顏色 | 淺灰褐色 |
抽屜拉力顏色 | 風信紫 |
材料 | 聚合物 |
抽屜數 | 4 |
總深度 | 22.375“ |
總高度 | 35.125“ |
總寬度 | 32.25“ |
船重(kg) | 63 |
船高(厘米) | 89.22 |
船長(厘米) | 56.83 |
船寬(厘米) | 81.92 |
HS代碼 | 9402900020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪材質 | 腳輪類型 | 抽屜數 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS43CM3 | 聚氨酯 | 4轉 | (4)3英寸高,(2)6英寸高,(1)9英寸高 | 24.875“ | 44.75“ | 23“ | 新台幣129,151元 |