項目 | 鐵絲籃車 |
可調增量 | 1" |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪鎖 | (2)剎車 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪類型 | (2)旋轉 |
顏色 | 銀色 |
完 | Chrome瀏覽器 |
唇高 | 1機構/ 4“ |
負載能力 | 375磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 38“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 18“ |
貨架容量 | 187磅。 |
貨架長度 | 36“ |
貨架寬度 | 18“ |
船重(kg) | 17.52 |
產品 | 型號 | 腳輪類型 | 顏色 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 貨架長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66171 | (4)旋轉 | 黑色 | 800磅。 | 39“ | 48“ | 48“ | 新台幣29,443元 |