項目 | 抽屜分隔器套件 |
顏色 | 重設 |
身高 | 5.5“ |
總長: | (2)16-1 / 4和(5)4-3 / 16“ |
總高度 | 5.5“ |
總寬度 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 總長: | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理碩士113 | 重設 | 2.25“ | (2)15-1 / 4和(6)7“ | 2.25“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,886元 | ||
工商管理碩士116 | 重設 | 5.187“ | (2)15-1 / 4和(6)7“ | 5.187“ | 1機構/ 4“ | 新台幣11,109元 | ||
MBC113 | 重設 | 2.375“ | (2)16-3 / 8和(6)4-5 / 8“ | 2.375“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,094元 | ||
SXR3DIV | 重設 | 3" | (2)16-4 / 5和(6)5“ | 3" | 1機構/ 8“ | 新台幣4,466元 | ||
SXR3硬盤錄像機 | 白色 | 3" | (5)16-4 / 5和(10)8“ | 3" | 1機構/ 8“ | 新台幣8,881元 | ||
SXR6DIV | 重設 | 6" | (2)16-4 / 5和(6)5“ | 6" | 1機構/ 8“ | 新台幣5,981元 | ||
SXR6硬盤錄像機 | 白色 | 6" | (5)16-4 / 5和(10)8“ | 6" | 1機構/ 8“ | 新台幣11,528元 |